Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hammerslagnitte

Slagnitte A2
HAMMERSLAGNITTE H:Ø16 Ø4,8X35

Varenr. 094548 35

EAN 4011231864428

Prisvisning for kunder efter login
Hammerslagnitte

Varenr. 094548 35

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fastgøring i rustfrit stål med fladt halvrundt hoved, nitte: Aluminium, bolt: Stål A2
  • Nem installation ved at banke i med en hammer

  • Fastgøring i rustfrit stål med afrundet paddehathoved

  • Klart defineret fastgørelsesmekanisme til boltindslåning til dækning af fordybninger

  • Dorn i rustfrit stål A2 til ubegrænset brug udendørs
Godkendelser

Nitten er testet af konstruktions- og materialeafprøvningslaboratoriet ved Cologne University of Applied Sciences, hvor den blev testet i massive teglsten (MB), massive kalksandsten (CS 20) og beton (B25), inspektionscertifikat nr. 379.2/86



Størrelse 6,4 x 40 kan ikke lagres i ORSY®-system


Anvendelsesområde

Nitten er testet af konstruktions- og materialeafprøvningslaboratoriet ved Cologne University of Applied Sciences, hvor den blev testet i massive teglsten (MB), massive kalksandsten (CS 20) og beton (B25), inspektionscertifikat nr. 379.2/86



Størrelse 6,4 x 40 kan ikke lagres i ORSY®-system


Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Montering af aluminiums- og metalpladeprofiler, vægsamlingsprofiler, kantplader, skorstenstætninger, dæksten, lyskupler, fugtbestandige tagplader, flangemonteringer osv.

  • Plade/metalplade på rør eller anden plade/metalplade oven på hinanden (primært til længder på 13–19 mm)

  • Kan bruges i beton, trykfast murværk, massivt puds, træ og underkonstruktioner til tage, vægge og gulve

Nominel diameter

4,8 mm

Bøsningslængde (l)

35,0 mm

Indlejringsdybde i massiv mursten (h s)

20 mm

Nominel borebitdiameter (d 0)

5 mm

Centrum-til-centrum-afstand (a)

90 mm

Kantafstand (a r)

50 mm

Borehulsdybde (t)

25 mm

Huldiameter i komponent (d Bau)

5 mm

Indlejringsdybde i stål (h s)

4 mm

Maks. monteringshøjde i stål (d a)

29 - 31 mm

Maks. monteringshøjde i massiv mursten (d a)

15 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø5X85MM

Kan bore igennem stort set ethvert materiale
x 2 stk.
Lægtehammer Tysk design i overensstemmelse med DIN 7239 med sømrille

LÆGTEHAMMER 600 GR. MED METALSKAFT

x 1 stk.
Blæsebold til borehulsrengøring

BLÆSEBOLD

Til rengøring af borehuller med en mindre diameter